M3、M5中量棚用深型3段引出し

M3、M5中量棚用深型3段引出し TRUSCO M3、M5中量棚用深型3段引出し TRUSCO M3、M5中量棚用深型3段引出し TRUSCO

安全ロック機能により一つの引き出しを引き出すと他の引き出しはすべてロックされます。

高さ(mm)300 間口(mm)810 均等積載量(kg/段)200 棚段数(段)3 ネオグレー 仕様組立式 付属品引き出し各段当たりパーテーション2枚、デバイダー3枚付 適合M3・M5型用 トラスコ品番461-3872 質量(kg)78.2 内容量1セット
注意
※アンカー止めをすると、より安全です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41132271 HMM9003
214,030
189,800
208,780 (税込)
30日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする