M3、M5中量棚用浅型3段引出し
安全ロック機能により一つの引き出しを引き出すと他の引き出しはすべてロックされます。
高さ(mm)200
間口(mm)810
均等積載量(kg/段)200
棚段数(段)3
色ネオグレー
仕様組立式
付属品引き出し各段当たりパーテーション2枚、デバイダー3枚付
適合M3・M5型用
トラスコ品番461-3864
質量(kg)66.8
内容量1セット
注意
※アンカー止めをすると、より安全です。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |