M3型溶融亜鉛メッキ棚板1740×550棚受付

M3型溶融亜鉛メッキ棚板1740×550棚受付 TRUSCO M3型溶融亜鉛メッキ棚板1740×550棚受付 TRUSCO M3型溶融亜鉛メッキ棚板1740×550棚受付 TRUSCO M3型溶融亜鉛メッキ棚板1740×550棚受付 TRUSCO

棚一段分(棚板と棚受け2本)のセット品です。

用途ボルトレス棚TZM3型用追加棚板。棚板は50mmピッチで追加できます。 均等積載量(kg/段)300 シルバー 付属品棚板用中受金具2本 トラスコ品番459-3537 質量(kg)17.3 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
幅(間口)W×奥行D(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41136173 TZM3T66S 1740×550
26,960
23,980
26,378 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 3,000 / 税込 3,300
沖縄地方 数量1につき 10,000 / 税込 11,000
離島 数量1につき 30,000 / 税込 33,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする