TUF型中量450kg単体型 H2100X1855X926 6段
完全ボルトレス構造のため、工具なしで組み替え・段替えが自在にできます。棚板は割棚方式のため、組み立て・取り扱いが容易です。棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで自由に調整変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、連結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
仕様組立式
トラスコ品番450-3881
質量(kg)165.4
色オイスターホワイト
高さ(mm)2100
奥行(mm)900
間口(mm)1800
組立時間2人30分
棚段数(段)6
均等積載量(kg/段)450
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1862×942×2100
有効間口(mm)1737
最大積載量(kg/台)3000
棚板調整ピッチ(mm)30mm
内容量1台
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。※連結型のみではご使用できません。
軽・中量棚 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41142227 | TUF45076Z6 | 20802985 | TUG45076Z6 |
![]() |
中量ボルトレス棚 TUG型 (450kgタイプ、高さ2100mm、6段タイプ) | TRUSCO | 1台 | ¥119,800 税込¥131,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03