中量棚用側網(樹脂製)726x1810mm 黒
ボルトレス棚TM3・M3・M5型用側網です。
材質
樹脂網本体:ポリプロピレン(PP)
取付用インシュロック:ポリアミド(PA)
高さ(mm)1750
色ブラック
奥行(mm)645
仕様取付用インシュロック付(長さ200L×10本)
トラスコ品番459-3154
質量(kg)0.79
タイプ726×1810mm用
メッシュ寸法(mm)25.5×25.5
内容量1枚
取付用インシュロック:ポリアミド(PA)
注意
※側網には、枠(縦横桟)は付いていません。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 10,000 / 税込 ¥ 11,000 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 30,000 / 税込 ¥ 33,000 |