ワーキングカート1型
ハンドルのないシンプル形状のため、小回りが利き便利です。
材質(棚板)
平棚板:ステンレス(SUS430)
メッシュ棚板:スチール(クロムメッキ抗菌クリアコーティング)
用途工場内での物品搬送。簡易作業台。
トラスコ品番456-4839
質量(kg)13.9
材質(車輪)エラストマー
間口W×奥行D×高さH(mm)759×461×923
段数2
キャスター自在×4
材質(キャスター)樹脂
荷姿組立式
ストッパーあり(×2)
キャスター径(Φmm)125
メッシュ寸法(mm)165×16・116×16
材質(ポール)ステンレス(SUS304)
支柱径(Φmm)25.4
棚板平棚板1枚、メッシュ棚板1枚
均等積載量(kg/段)90
最大積載量(kg/台)200
棚板調整ピッチ(mm)25.4
引出しなし
内容量1台
メッシュ棚板:スチール(クロムメッキ抗菌クリアコーティング)
注意
※個人宅配送不可商品
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 |
北海道地方 | 1 | ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 |
沖縄地方 | 1 | お送りできません |
離島 | 1 | お送りできません |