ワーキングカート1型
ハンドルのないシンプル形状のため、小回りが利き便利です。
材質(棚板)
平棚板:ステンレス(SUS430)
メッシュ棚板:スチール(クロムメッキ抗菌クリアコーティング)
用途工場内での物品搬送。簡易作業台。
材質(車輪)エラストマー
段数2
キャスター自在×4
荷姿組立式
ストッパーあり(×2)
メッシュ寸法(mm)165×16・116×16
材質(ポール)ステンレス(SUS304)
支柱径(Φmm)25.4
棚板平棚板1枚、メッシュ棚板1枚
均等積載量(kg/段)90
棚板調整ピッチ(mm)25.4
引出しなし
内容量1台
メッシュ棚板:スチール(クロムメッキ抗菌クリアコーティング)
注意
※個人宅配送不可商品
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。