フレックスワゴン100kg型5段1200×600H150 ネオグレ
機械の横に一台置くと、工具・部品の管理に最適です。中棚は25mmピッチで移動可能です。柱にパイプを採用し、組み立て段替えが大変簡単です。
トラスコ品番507-7486
種別組立式
質量(kg)48.6
色ネオグレー
高さ(mm)1500、(こぼれ止め)50
材質(本体)スチール
材質(車輪)ナイロンウレタン
奥行(mm)600
間口(mm)1200
キャスター自在×4
材質(キャスター)スチール
ストッパーあり(×2)
キャスター径(Φmm)125
棚段数(段)5
支柱径(Φmm)25.4
棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)
均等積載量(kg/段)100
最大積載量(kg/台)100
棚板調整ピッチ(mm)25
内容量1台
注意
※キャスターの許容荷重の関係上、最大積載量は100kg/台以下でご使用ください。
ワゴン の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
静電気対策運搬車の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/751/
2023-01-13