フレックスワゴン200kg型5段1200×600H150 ネオグレ

フレックスワゴン200kg型5段1200×600H150 ネオグレ TRUSCO

柱にパイプを採用し、組み立て段替えが大変簡単です。機械の横に一台置くと、工具・部品の管理に最適です。中棚は25mmピッチで移動可能です。

棚段数(段)5 均等積載量(kg/段)150 ネオグレー 引出しなし トラスコ品番507-7567 種別組立式 質量(kg)50 高さ(mm)1500、(こぼれ止め)40 材質(本体)スチール 材質(車輪)ゴム 奥行(mm)600 間口(mm)1200 キャスター自在×4 材質(キャスター)スチール ストッパーあり(×2) キャスター径(Φmm)125 支柱径(Φmm)31.8 棚板こぼれ止め付き棚板(表裏両用) 最大積載量(kg/台)200 棚板調整ピッチ(mm)25 内容量1台
注意
※キャスターの許容荷重の関係上、最大積載量は200kg/台以下でご使用ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41148764 FLW-1055S
66,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電気対策運搬車の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/751/
2023-01-13

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする