フレックスワゴン5段 1200×600H1500 YG色
柱にパイプを採用し、組み立て段替えが大変簡単です。中棚は25mmピッチで移動可能です。
トラスコ品番393-1323
種別組立式
質量(kg)48.6
色YG
高さ(mm)1500、(こぼれ止め)50
材質(本体)スチール
材質(車輪)エラストマー樹脂
奥行(mm)600
間口(mm)1200
キャスター自在×4
材質(キャスター)スチール
ストッパーあり(×2)
キャスター径(Φmm)100
キャスター種類省音タイプ
棚段数(段)5
支柱径(Φmm)25.4
棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)
均等積載量(kg/段)100
最大積載量(kg/台)150
棚板調整ピッチ(mm)25
内容量1台
注意
※キャスターの許容荷重の関係上、最大積載量は100kg/台以下でご使用ください。
ワゴン の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41149053 | FLW-1055YG | 16272865 | PEW-15125-YG |
![]() |
フェニックスワゴン(省音タイプ・スタンダード) | TRUSCO | 1台 | ¥64,980 税込¥71,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
静電気対策運搬車の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/751/
2023-01-13