コンビネーションワゴン
用途に合わせて様々な組み合わせができます。基本セット(天板フレームセットD81)に各種別売のオプションを組み合わせることで、用途に応じたカスタマイズが可能です。
付属品仕切板(深型棚板)
トラスコ品番304-7474
質量(kg)22.9
間口W×奥行D×高さH(mm)643×427×880
材質(キャスター)スチール
荷姿組立式
ストッパーあり(×2)
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×330×120
棚板こぼれ止め付棚板
棚板調整ピッチ(mm)50
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 数量1につき | ¥ 6,000 / 税込 ¥ 6,600 |
沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 8,000 / 税込 ¥ 8,800 |
離島 | 数量1につき | ¥ 10,000 / 税込 ¥ 11,000 |