コンビネーションワゴン

コンビネーションワゴン TRUSCO コンビネーションワゴン TRUSCO

用途に合わせて様々な組み合わせができます。基本セット(天板フレームセットD81)に各種別売のオプションを組み合わせることで、用途に応じたカスタマイズが可能です。

付属品仕切板(深型棚板) トラスコ品番301-5190 質量(kg)25.7 間口W×奥行D×高さH(mm)643×427×880 材質(キャスター)スチール 荷姿組立式 ストッパーあり(×2) 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×330×120 棚板こぼれ止め付棚板 棚板調整ピッチ(mm)50 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
段数
積載荷重(kg)
材質(本体)
引出し
奥行(mm)
間口(mm)
キャスター径(Φmm)
キャスター
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41149823 TCW81D 3 160 浅/50、深/80、引出し/-、スライド/20 スチール あり (こぼれ止め)50 427 643 75 自在×4 エラストマー ネオグレー
72,790
61,980
68,178 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 6,000 / 税込 6,600
沖縄地方 数量1につき 8,000 / 税込 8,800
離島 数量1につき 10,000 / 税込 11,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする