ミニキャビネットワゴン400X440X880LVR-422付 W色
ミニキャビネットにワゴンの機動性をプラスしました。キャスターは75mmナイロンウレタン車を使用しているので移動がスムーズです。
仕様シリンダ錠付
付属品見出しカード:引出し一段につき1枚付属仕切板:引出し1段につき縦仕切2枚 横仕切2枚付属(仕切板の取り外しは可能ですが、位置の変更はできません)
トラスコ品番465-2444
質量(kg)28.9
材質(キャスター)スチール
荷姿完成品
ストッパーあり(×2)
引出し組合せH60 2個、H120 2個
色(本体)ホワイト
内容量1台
注意
※危険防止のため、引出しを2段以上同時に引き出さないでください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |