ミニキャビネットワゴン400X440X880LVR-424付 YG

ミニキャビネットワゴン400X440X880LVR-424付 YG TRUSCO ミニキャビネットワゴン400X440X880LVR-424付 YG TRUSCO ミニキャビネットワゴン400X440X880LVR-424付 YG TRUSCO

ミニキャビネットにワゴンの機動性をプラスしました。キャスターは75mmナイロンウレタン車を使用しているので移動がスムーズです。

仕様シリンダ錠付 付属品見出しカード:引出し一段につき1枚付属仕切板:引出し1段につき縦仕切2枚 横仕切2枚付属(仕切板の取り外しは可能ですが、位置の変更はできません) トラスコ品番465-2495 質量(kg)27.3 材質(キャスター)スチール 荷姿完成品 ストッパーあり(×2) 引出し組合せH120 3個 色(本体)ヤンググリーン 内容量1台
注意
※危険防止のため、引出しを2段以上同時に引き出さないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
積載荷重(kg)
材質(本体)
引出し
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
キャスター径(Φmm)
キャスター
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41151083 MCW424YG 120 棚板:40、引出し:30 スチール あり 880 440 400 75 自在×4 ナイロンウレタン
91,010
77,980
85,778 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする