重量ローツールワゴン1000×600×880浅6深1
別売オプションの仕切を引出しにはめ込めば、引出しを細かく区分でき、大型工具・小物部品が共に管理できます。オールロック錠式で一度にすべての引出しがロックできます。
トラスコ品番508-9476
質量(kg)104.8
材質(キャスター)スチール
深さ(mm)(天板)49
荷姿完成品
ストッパーあり
引出し組合せ浅型/6、深型/1
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |