重量ローツールワゴン750×500×880浅2深2

重量ローツールワゴン750×500×880浅2深2 TRUSCO 重量ローツールワゴン750×500×880浅2深2 TRUSCO 重量ローツールワゴン750×500×880浅2深2 TRUSCO 重量ローツールワゴン750×500×880浅2深2 TRUSCO 重量ローツールワゴン750×500×880浅2深2 TRUSCO 重量ローツールワゴン750×500×880浅2深2 TRUSCO

別売オプションの仕切を引出しにはめ込めば、引出しを細かく区分でき、大型工具・小物部品が共に管理できます。オールロック錠式で一度にすべての引出しがロックできます。

トラスコ品番501-4476 質量(kg)47 材質(キャスター)スチール 深さ(mm)(天板)49 荷姿完成品 ストッパーあり 引出し組合せ浅型/2、深型/2 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
積載荷重(kg)
均等荷重(kg)
材質(本体)
引出し
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
キャスター径(Φmm)
材質(車輪)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41151223 BM2S2L2 250 40 スチール あり 880 500 750 100 固定×2、自在×2 ゴム グリーン
145,650
119,800
131,780 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする