DXオープンキャビネット
棚板は30mmピッチで移動可能です。
付属品棚板2枚(金具付)
適合ベース:WVER1-C(キャスタータイプ) WVER1-B(アジャスタータイプ)
トラスコ品番301-1518
種別オープンタイプ
幅(mm)881
質量(kg)35
高さ(mm)1200
材質(本体)スチール
奥行(mm)551
間口(mm)881
荷姿完成品
均等耐荷重(kg)80
棚ピッチ(mm)30
棚板寸法(mm)中棚板(間口×奥行×高さ)/858×506×30
最大積載量(kg/台)200
棚板調整ピッチ(mm)30
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |