片開工具キャビネット作業台付505×550×1000浅
上部の天板で作業ができます。耐震ラッチ機構付で地震などで収納物が飛び出すのを防止します。
仕様シリンダ錠
付属品見出しカード:引き出し、スライド棚1段につき1枚仕切板:深型引き出し1段につきパーテーション2枚、デバイダー6枚
適合ベース:LVE-C(キャスタータイプ・別売) LVE-B(アジャスタータイプ・別売)
トラスコ品番518-0767
種別片開タイプ
幅(mm)501
質量(kg)43
高さ(mm)1000
材質(本体)スチール
奥行(mm)551
間口(mm)501
段数4
引出し数(深型)1
荷姿完成品
内寸(mm)スライド棚/424×386×20
材質(天板)スチール天板
均等耐荷重(kg)80
棚ピッチ(mm)38.5
材質(扉)スチール
棚板寸法(mm)中棚板(間口×奥行×高さ)/450×450×30
最大積載量(kg/台)200
棚板調整ピッチ(mm)38.5
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |