スリーロックワイド重量キャビネットTWK-1202B

スリーロックワイド重量キャビネットTWK-1202B TRUSCO スリーロックワイド重量キャビネットTWK-1202B TRUSCO スリーロックワイド重量キャビネットTWK-1202B TRUSCO スリーロックワイド重量キャビネットTWK-1202B TRUSCO スリーロックワイド重量キャビネットTWK-1202B TRUSCO

オールロック機構を採用し、全ての引き出しが同時にロックされ、大切な工具・部品を守ります。ラッチ機構を採用し、移動時や地震等による引き出しの飛び出しや、キャビネットの転倒から収納物を守ります。両サイドセーフティロック機構付で一つの引き出しを開けると安全機構が自動的に働いて、他の引き出しは全てロックされます。

用途工具・部品から長尺物の保管まで幅広く対応 付属品引出し1段当たり見出しカード2枚、パーテーション6枚、デバイダー14枚 トラスコ品番281-2240 材質スチール 質量(kg)244 高さ(mm)1300 タイプ仕切りBタイプ 奥行(mm)650 間口(mm)1200 均等荷重(kg)150 最大積載量(kg)1200 荷姿完成品 引出し組合せH200 6個 色(本体)グリーン 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1200×650×1300 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41155922 TWK1202B
803,000
689,800
758,780 (税込)
15日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする