バンラックケース M型 両開き扉 引出66個 NG

バンラックケース M型 両開き扉 引出66個 NG TRUSCO バンラックケース M型 両開き扉 引出66個 NG TRUSCO バンラックケース M型 両開き扉 引出66個 NG TRUSCO

付属品仕切板:引出し1個につき1枚 トラスコ品番303-6812 材質扉窓:アクリル 質量(kg)83.6 ネオグレー 高さ(mm)1790 材質(本体)スチール タイプアクリル両開き扉タイプ、シリンダ錠付 奥行(mm)340 間口(mm)844 引出し数MM-1N(NG) 6列10段、MM-2N(NG)3列2段 最大積載量(kg)300 荷姿完成品 引出し組合せMM-1N(NG) 60個、MM-2N(NG)6個 均等積載量(kg/段)70 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)844×340×1790 棚板調整ピッチ(mm)34 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41156351 T611MN60S6L
255,210
219,800
241,780 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 6,000 / 税込 6,600
沖縄地方 数量1につき 8,000 / 税込 8,800
離島 数量1につき 10,000 / 税込 11,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする