ライトビンラック(片面タイプ)K-20G/68個

ライトビンラック(片面タイプ)K-20G/68個 TRUSCO ライトビンラック(片面タイプ)K-20G/68個 TRUSCO ライトビンラック(片面タイプ)K-20G/68個 TRUSCO ライトビンラック(片面タイプ)K-20G/68個 TRUSCO ライトビンラック(片面タイプ)K-20G/68個 TRUSCO

ライトビンを使用し細かく部品を区別できますので、部品の保管・管理に最適です。ライトビンは取り外しも簡単で、必要な部品を手元に持ち運ぶことができます。ライトビンとラックの組み合わせで、用途に応じた商品をお選びいただけます。

トラスコ品番330-4655 材質ライトビン:ABS樹脂、スチール 質量(kg)28.5 高さ(mm)1885 材質(本体)スチール 奥行(mm)430 間口(mm)900 段数17 最大積載量(kg)80 荷姿組立式 コンテナK-20G 68個 内容量1セット
注意
※フレームの底板とライトビンを掛ける棚板は従来のネオグレーからホワイトに色を変更しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
均等耐荷重(kg/台)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41157383 UPRL1817GL 900×430×1885 80
183,750
159,800
175,780 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 6,000 / 税込 6,600
沖縄地方 数量1につき 8,000 / 税込 8,800
離島 数量1につき 10,000 / 税込 11,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネルラック(コンテナラック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする