ビニールマット張軽量作業台1500×750
ビニールマットが製品への傷付きを軽減します。
トラスコ品番243-5284
種別組立式
材質(本体)スチール、(ビニールマット)塩ビ系、(天板)ポリ化粧
厚さ(mm)(マット)2
アジャスター調整範囲(mm)20
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |