軽量高さ調整作業台1800×750 2段引出付 W色
高さ調節が650~950mm(調整ピッチ50mm)までできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。
ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
仕分けに便利な2段引き出し付です。
引き出し取り付け位置は作業者の使い勝手に応じて自由に設定できます。
トラスコ品番466-7573
種別組立式
色ホワイト
引出し数1列2段 F-2 W カギあり
昇降方式金具調整式
昇降ピッチ(mm)50
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |