軽量高さ調整作業台1800×750 2段引出付 W色

軽量高さ調整作業台1800×750 2段引出付 W色 TRUSCO 軽量高さ調整作業台1800×750 2段引出付 W色 TRUSCO 軽量高さ調整作業台1800×750 2段引出付 W色 TRUSCO 軽量高さ調整作業台1800×750 2段引出付 W色 TRUSCO 軽量高さ調整作業台1800×750 2段引出付 W色 TRUSCO 軽量高さ調整作業台1800×750 2段引出付 W色 TRUSCO

高さ調節が650~950mm(調整ピッチ50mm)でできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。
リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。
また防水性・耐油性・防汚性に優れています。仕分けに便利な2段引き出し付です。
引き出し取り付け位置は作業者の使い勝手に応じて自由に設定できます。

トラスコ品番467-2453 種別組立式 ホワイト 引出し数1列2段 F-2 W カギあり 昇降方式金具調整式 昇降ピッチ(mm)50 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(本体)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41163412 RAEM1800F2W 150 1800 750 650~950 57.5 リノリューム スチール
108,750
93,980
103,378 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする