軽量高さ調整作業台1段引出し付ポリ天板1800×600

軽量高さ調整作業台1段引出し付ポリ天板1800×600 TRUSCO 軽量高さ調整作業台1段引出し付ポリ天板1800×600 TRUSCO 軽量高さ調整作業台1段引出し付ポリ天板1800×600 TRUSCO 軽量高さ調整作業台1段引出し付ポリ天板1800×600 TRUSCO 軽量高さ調整作業台1段引出し付ポリ天板1800×600 TRUSCO 軽量高さ調整作業台1段引出し付ポリ天板1800×600 TRUSCO

高さ調節が650~950mm(調整ピッチ50mm)までできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。
ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
深めの引き出しが付いており、ゆとりのある収納・管理が可能です。
引き出し取り付け位置は作業者の使い勝手に応じて自由に設定できます。

トラスコ品番285-0818 種別組立式 グリーン 引出し数1列1段 F-1 カギあり アジャスター調整範囲(mm)20 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0 昇降方式金具調整式 昇降ピッチ(mm)50 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41163525 AEM1860F1 150 1800 600 650~950 45.5 ポリ化粧 スチール
88,870
76,980
84,678 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする