軽量高さ調整作業台リノ天板1800×900 W色

軽量高さ調整作業台リノ天板1800×900 W色 TRUSCO 軽量高さ調整作業台リノ天板1800×900 W色 TRUSCO 軽量高さ調整作業台リノ天板1800×900 W色 TRUSCO 軽量高さ調整作業台リノ天板1800×900 W色 TRUSCO 軽量高さ調整作業台リノ天板1800×900 W色 TRUSCO

トラスコ品番467-2534 種別組立式 ホワイト アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0 昇降方式金具調整式 昇降ピッチ(mm)50 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(本体)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41164155 RAEM1809W 150 1800 900 650~950 45 リノリューム スチール
77,310
66,980
73,678 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする