軽量高さ調整作業台上棚付ポリ天板1800×900

軽量高さ調整作業台上棚付ポリ天板1800×900 TRUSCO 軽量高さ調整作業台上棚付ポリ天板1800×900 TRUSCO 軽量高さ調整作業台上棚付ポリ天板1800×900 TRUSCO 軽量高さ調整作業台上棚付ポリ天板1800×900 TRUSCO 軽量高さ調整作業台上棚付ポリ天板1800×900 TRUSCO

高さ調節が650~950mm(調整ピッチ50mm)までできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。
ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
上棚付で工具などの整理ができるため、天板の作業スペースを有効活用できます。

トラスコ品番289-1247 種別組立式 グリーン (上)YUR-B型 昇降方式金具調整式 昇降ピッチ(mm)50 内容量1台
注意
※上棚のYUR-B型は、スチール天板には、取り付けできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41164234 AEM1809YURB 150 1800 900 954~1254 54 ポリ化粧 スチール
86,270
73,980
81,378 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする