軽量高さ調整作業台上棚付リノ天板1800×750
高さ調節が650~950mm(調整ピッチ50mm)までできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。
ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
上棚付で工具などの整理ができるため、天板の作業スペースを有効活用できます。
トラスコ品番289-1271
種別組立式
色グリーン
棚(上)YUR-B型
昇降方式金具調整式
昇降ピッチ(mm)50
内容量1台
注意
※上棚のYUR-B型は、スチール天板には、取り付けできません。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |