高さ調節作業台スチール天F
引出しは作業者の使い勝手に合わせて任意の場所に取り付け可能です。
高さ調整が700~910mmまでピッチ35mmでできますので、作業内容に合わせて、座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。
深めの引き出しが付いており、ゆとりのある収納・管理ができます。
引き出しは作業者の使い勝手に合わせて任意の場所に取り付け可能です。
トラスコ品番301-5815
種別組立式
色ダークグレー
引出し数1列1段 F-1 W カギあり
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
昇降方式ねじ調整方式
昇降ピッチ(mm)35
内容量1台
注意
※間口900、1200mmタイプは下棚が1枚しか取り付けできません。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |