高さ調節作業台スチール天板
高さ調整が700~910mmまでピッチ35mmでできますので、作業内容に合わせて、座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。
トラスコ品番301-5718
種別組立式
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
昇降方式ねじ調整方式
昇降ピッチ(mm)35
内容量1台
注意
※間口900、1200mmタイプは下棚が1枚しか取り付けできません。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |