中量500kg作業台リノ天板1800×750引出2段

中量500kg作業台リノ天板1800×750引出2段 TRUSCO 中量500kg作業台リノ天板1800×750引出2段 TRUSCO 中量500kg作業台リノ天板1800×750引出2段 TRUSCO 中量500kg作業台リノ天板1800×750引出2段 TRUSCO 中量500kg作業台リノ天板1800×750引出2段 TRUSCO

引出しは作業者の使い勝手に合わせて任意の場所に取り付け可能です。脚部はダークグレー色です。
アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。仕分けに便利な2段引き出し付です。

トラスコ品番278-0798 種別組立式 材質(本体)スチール 引出し数1列2段 F-2(W) カギあり アジャスター調整範囲(mm)20 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(本体)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41167856 AEWR1875F2 500 1800 750 740 62 リノリューム スチール
117,620
99,980
109,978 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする