TRUSCO
中量500kg作業台鉄天板1200×750引出2段
引出しは作業者の使い勝手に合わせて任意の場所に取り付け可能です。脚部はダークグレー色です。
アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。仕分けに便利な2段引き出し付です。
トラスコ品番
289-1727
種別
組立式
材質
(本体)スチール
引出し数
1列2段 F-2(W) カギあり
アジャスター調整範囲(mm)
20
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)
M16×2.0
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41167926
AEWS1275F2
500
1200
750
740
51.5
スチール
スチール
¥103,660
¥
88,980
¥97,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません