TW型移動式重量作業台1段引出付合板天板1800X900

TW型移動式重量作業台1段引出付合板天板1800X900 TRUSCO TW型移動式重量作業台1段引出付合板天板1800X900 TRUSCO TW型移動式重量作業台1段引出付合板天板1800X900 TRUSCO TW型移動式重量作業台1段引出付合板天板1800X900 TRUSCO TW型移動式重量作業台1段引出付合板天板1800X900 TRUSCO TW型移動式重量作業台1段引出付合板天板1800X900 TRUSCO

深めの引出しが付いており、ゆとりのある収納・管理ができます。引出しは使いやすい位置に取り付けできます。本体は構造用鋼管、圧延鋼材で、接続部分はすべて溶接で接合しています。簡単な踏み込み動作で、作業台が持ち上がり、移動ができます。合板天板を使用し、衝撃・振動・騒音が軽減されます。また表面が強く、耐湿性に優れています。

トラスコ品番467-3450 種別完成品 種類移動式 引出し数1列1段 F-1 カギあり キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
材質(キャスター)
キャスター径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41169344 TWC1809F1 3000(移動時)300 1800 900 740 137 合板 スチール ウレタン 100
262,350
229,800
252,780 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする