AE型用下棚W1200用 ホワイト
用途W1200用
トラスコ品番466-7328
適合機種AE型、HAE型、AEM型
材質スチール
質量(kg)2.5
色ホワイト
高さ(mm)23
奥行(mm)240
間口(mm)1047
最大積載量(kg)20
内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 |
| 北海道地方 | 1 | ¥ 6,000 / 税込 ¥ 6,600 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |