AE型用下棚W900用 ホワイト
トラスコ品番466-7387
適合機種AE型、HAE型、AEM型
材質スチール
質量(kg)2
色ホワイト
高さ(mm)23
奥行(mm)240
間口(mm)747
最大積載量(kg)20
内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 数量1につき | ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 |
北海道地方 | 数量1につき | ¥ 6,000 / 税込 ¥ 6,600 |
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 数量1につき | ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 |
北海道地方 | 数量1につき | ¥ 6,000 / 税込 ¥ 6,600 |