HW型用下棚W1800
トラスコ品番466-9983
適合機種GW型、UT型、HW型、DW型
材質スチール
質量(kg)7
色グリーン
高さ(mm)30
奥行(mm)250
間口(mm)1654
最大積載量(kg)50
内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 6,000 / 税込 ¥ 6,600 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 10,000 / 税込 ¥ 11,000 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 5,000 / 税込 ¥ 5,500 |