HW型作業台用下棚 ホワイト

HW型作業台用下棚 ホワイト TRUSCO HW型作業台用下棚 ホワイト TRUSCO HW型作業台用下棚 ホワイト TRUSCO HW型作業台用下棚 ホワイト TRUSCO

適合機種GW型、UT型、HW型、DW型 材質スチール ホワイト 高さ(mm)30 奥行(mm)250 最大積載量(kg)50 内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41170324 HLT900W 754
8,870
7,698
8,468 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41170297 HLT1200W 1054
9,790
8,398
9,238 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41170306 HLT1500W 1354
11,090
9,598
10,558 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41170315 HLT1800W 1654
11,340
9,798
10,778 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 3,000 / 税込 3,300
北海道地方 数量1につき 6,000 / 税込 6,600
沖縄地方 数量1につき 10,000 / 税込 11,000
離島 数量1につき 5,000 / 税込 5,500

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする