作業台用上棚 背面取り付け型 ホワイト

作業台用上棚 背面取り付け型 ホワイト TRUSCO 作業台用上棚 背面取り付け型 ホワイト TRUSCO 作業台用上棚 背面取り付け型 ホワイト TRUSCO 作業台用上棚 背面取り付け型 ホワイト TRUSCO

仕様天板厚み45mmまで取り付け可能 適合機種EL型、AE型、HAE型、EW型、AEW型、HAEW型、GW型、UT型、HW型、DW型、TW型、TWZ型、TWC型、AEM型、AWM型 材質スチール ホワイト 高さ(mm)375 タイプ背面取り付け用 奥行(mm)260 最大積載量(kg)20 内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41170902 YUR1200AW 1200
11,000
9,498
10,448 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41170936 YUR1500AW 1500
11,790
9,998
10,998 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41170972 YUR1800AW 1800
12,650
10,980
12,078 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41171006 YUR900AW 900
10,200
8,798
9,678 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 3,000 / 税込 3,300
北海道地方 数量1につき 6,000 / 税込 6,600
沖縄地方 数量1につき 10,000 / 税込 11,000
離島 数量1につき 5,000 / 税込 5,500

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする