作業台用上棚幅1500背面取り付け型W色
仕様天板厚み45mmまで取り付け可能
トラスコ品番467-3883
適合機種EL型、AE型、HAE型、EW型、AEW型、HAEW型、GW型、UT型、HW型、DW型、TW型、TWZ型、TWC型、AEM型、AWM型
材質スチール
質量(kg)6
色ホワイト
高さ(mm)375
タイプ背面取り付け用
奥行(mm)260
間口(mm)1500
最大積載量(kg)20
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 6,000 / 税込 ¥ 6,600 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 10,000 / 税込 ¥ 11,000 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 5,000 / 税込 ¥ 5,500 |