作業台用上棚幅900背面取り付け型W色

作業台用上棚幅900背面取り付け型W色 TRUSCO 作業台用上棚幅900背面取り付け型W色 TRUSCO

仕様天板厚み45mmまで取り付け可能 トラスコ品番467-3964 適合機種EL型、AE型、HAE型、EW型、AEW型、HAEW型、GW型、UT型、HW型、DW型、TW型、TWZ型、TWC型、AEM型、AWM型 材質スチール 質量(kg)5 ホワイト 高さ(mm)375 タイプ背面取り付け用 奥行(mm)260 間口(mm)900 最大積載量(kg)20 内容量1個
注意
※個人宅配送不可商品
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41171006 YUR900AW
10,200
8,798
9,678 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 3,000 / 税込 3,300
北海道地方 1 6,000 / 税込 6,600
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする