Φ100ゴムキャスター付

Φ100ゴムキャスター付 TRUSCO Φ100ゴムキャスター付 TRUSCO Φ100ゴムキャスター付 TRUSCO

高さ調整が808~1018mmまでピッチ35mmでできますので、作業内容に合わせて、座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。
ダップ樹脂天板を使用し、暖かみのある外観を持ち、耐油性・耐薬品性に優れています。
また表面は滑らかで硬く、そりや割れにくくなっています。

仕様100mm 自在車 2個・100mm 自在車(ストッパー付) 2個 トラスコ品番303-1853 種別組立式 材質(キャスター金具)スチール 種類キャスター付 キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0 昇降方式ねじ止め式 昇降ピッチ(mm)35 内容量1台
注意
※移動の際には台の上に物をのせないでください。
※間口1200mmタイプは下棚が1枚しか取り付けできません。
※キャスター取り付け時の本体均等荷重(静止時)は、100kg以下でご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
材質(キャスター)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41171523 AWMP1890C100 100 1800 900 808~1018 59.5 ダップ樹脂 スチール ゴム
127,160
99,980
109,978 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする