Φ100ゴムキャスター付
高さ調整が808~1018mmまでピッチ35mmでできますので、作業内容に合わせて、座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。
ダップ樹脂天板を使用し、暖かみのある外観を持ち、耐油性・耐薬品性に優れています。
また表面は滑らかで硬く、そりや割れにくくなっています。
仕様100mm 自在車 2個・100mm 自在車(ストッパー付) 2個
トラスコ品番303-1900
種別組立式
材質(キャスター金具)スチール
種類キャスター付
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
昇降方式ねじ止め式
昇降ピッチ(mm)35
内容量1台
注意
※移動の際には台の上に物をのせないでください。※間口1200mmタイプは下棚が1枚しか取り付けできません。
※キャスター取り付け時の本体均等荷重(静止時)は、100kg以下でご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |