小型キャスター付作業台700×700×810

小型キャスター付作業台700×700×810 TRUSCO

2段引出しが付いており、小物の整理が可能です。リノリューム張天板は適度な弾力性があります。また防水性、耐油性、防汚性に優れています。

仕様75mm 自在車 2個・75mm 自在車(ストッパー付) 2個 トラスコ品番242-4134 種別完成品 材質(キャスター金具)スチール 種類キャスター付 引出し数1列2段 UDC-002(カギなし) 取付ねじサイズ(キャスター)M16×2.0 内容量1台
注意
※移動の際には台の上に物をのせないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(キャスター)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41172241 OWC7070E 200 700 700 808 40.5 リノリューム ゴム
106,260
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする