コルピタボード壁掛粘着式900×1800ブロンズ枠
掲示板表面が粘着力のあるシートになっているため、ピン・テープを使用せず、そのまま紙を付けることができます。
材質
板面:特殊のり加工紙(コルクプリント)
フレーム:アルミ
色(板面)ブラウン
外寸法・幅(mm)1800
外寸法・高さ(mm)900
仕様壁掛タイプ
トラスコ品番520-4585
種別粘着シートタイプ
質量(kg)11
枠の色ブロンズ
板面(縦×横)(mm)900×1800
内容量1枚
フレーム:アルミ
掲示板表面が粘着力のあるシートになっているため、ピン・テープを使用せず、そのまま紙を付けることができます。