NF ブックトラックBT3L型片面傾斜3段H1175X800

NF ブックトラックBT3L型片面傾斜3段H1175X800 日本ファイリング
(1件のレビュー)

溶接一体構造のため、軽量かつ堅牢で頑丈な作りとなっています。高性能ベアリングを採用しており、静かでスムーズな移動が可能です。

仕様完成品 トラスコ品番463-5736 高さ(mm)1175 奥行(mm)380 間口(mm)800 最大積載量(kg)100 キャスター径(Φmm)100 内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41181786 BT3L951T ホワイト 28.5
104,700
58,980
64,878 (税込)
20日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 3,620 / 税込 3,982
北海道地方 数量1につき 5,430 / 税込 5,973
沖縄地方 数量1につき 7,240 / 税込 7,964
離島 数量1につき 10,860 / 税込 11,946

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
41181786
2020-02-14
用途:
書籍倉庫の品出し
一般財団法人日本聖書協会 様 (製造業)

多くの書店や図書館でも使用されているので、以前から欲しかった。値段は高いが書籍の整理作業等にはやはりこのタイプが使いやすいし、商品も傷まない。車輪にストッパーが有れば良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする