ハイカウンター引戸型1500×450×900棚4枚付
仕様
完成品
幕板パネルウレタンコア入幕板パネルウレタンコア入
引戸型
自由棚板付:均等積載量60kg/段
天板:30mm厚メラミン化粧板ソフトエッジ巻
色
幕板パネルウレタンコア入幕板パネルウレタンコア入
引戸型
自由棚板付:均等積載量60kg/段
天板:30mm厚メラミン化粧板ソフトエッジ巻
(本体)濃グレー
(扉部分)ネオグレー
棚板
(扉部分)ネオグレー
自由棚左右各2枚付
追加棚板:CV-15T
トラスコ品番520-6294
質量(kg)47.5
高さ(mm)900
ピッチ(mm)(棚板)16.75
奥行(mm)450
間口(mm)1500
内容量1台
追加棚板:CV-15T