ガラス引違書庫1760×515×750
種類引違い
仕様完成品
付属品シリンダ錠・棚板2枚
適合TK・NTK型(転倒防止金具)
トラスコ品番520-6880
質量(kg)51
色ネオグレー
高さ(mm)750
奥行(mm)515
間口(mm)1760
最大積載量(kg)200
適合品番追加棚板:N-33W
棚ピッチ(mm)30
設置形態上置き・下置き両用
均等積載量(kg/段)60
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1760×515×750
均等耐荷重(kg/段)60
内容量1台
注意
※下置きとしてご利用の場合は、下記のベース(FB52-G06、FB52-G06W)をご使用ください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 1 | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |
| 離島 | 1 | お送りできません |