工場用アルミ衝立増結
組み立てが簡単なノックダウン式です。
用途工場内の通路造りに。
間口(mm)900
高さ(mm)1500
仕様組立式
トラスコ品番460-7163
セット内容柱/安定板付×1本
材質上部パネル/透明アクリル、下部/アルミ複合板
幅(mm)900
質量(kg)6.1
タイプ直線増結
奥行(mm)400
内容量1台
注意
※組み立て費別途。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 1,800 / 税込 ¥ 1,980 |
北海道地方 | 1 | お送りできません |
沖縄地方 | 1 | お送りできません |
離島 | 1 | お送りできません |