ワイドストレージ400C

ワイドストレージ400C Richell(リッチェル) ワイドストレージ400C Richell(リッチェル)

耐衝撃性に優れた二重壁パネル構造です。
屋根と前扉が大きく開くフルオープンタイプです。
カギ穴付、排水口付、アイボルト付です。

用途ゴミステーション・物置として、飲食店や店舗、ゴミ収集所、病院、会社などで幅広く使えます。 容量(L)400(45Lゴミ袋8個相当) 仕様キャスター付 トラスコ品番297-9390 質量(kg)29 ブラウン/サンドグレー 高さ(mm)1110 材質(本体)ポリエチレン(PE) 種類集積保管庫 奥行(mm)680 間口(mm)900 材質(キャスター)ゴム 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41188384 WS93090
140,000
139,800
153,780 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする