SMC
異径クロス KQ2TY ミリサイズ
用途
3方向にサイズダウンして分岐するチューブ同士の接続に使用。
寸法N(Φmm)
4.2
寸法O(Φmm)
8
形状
異径クロス
使用流体
空気、水
色
ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー
使用圧力範囲
-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)
3
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
内容量
1個
注意
※寸法ΦD1、ΦD2は最大径を意味します。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法M1(mm)
寸法M2(mm)
寸法Q(mm)
適合チューブ外径a(Φmm)
適合チューブ外径b(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41215587
KQ2TY08-10A
CADデータダウンロード
13.2
15.9
19.2
19.6
14.2
15.6
9.6
8
10
¥
1,175
¥
659
¥
725
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41215571
KQ2TY06-08A
CADデータダウンロード
10.4
13.2
17.3
17.2
13.3
14.2
8.4
6
8
¥
673
取扱い終了
返品不可
41215596
KQ2TY10-12A
CADデータダウンロード
15.9
18.5
21.6
22
15.6
17
10.7
10
12
¥
964
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください